Szczypce zaciskowe ∙ Zakres mocowania: 90 mm

Nr art.: 758-2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Rozstaw min. a 0 mm
Rozstaw maks. a 90 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce zaciskowe
Właściwości szybkie przestawianie
Materiał stal
Powierzchnia niklowane; powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita L 280 mm
Masa całkowita 710 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 758-2
EAN / GTIN 4000896030378
Numer producenta 758-2
Numer L L60140 1850
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Quick-release lever
  • Surface: nickel-plated
  • Made in Germany
  • Dimensions / length: 280 mm
  • Net weight: 0.71 kg
  • Clamping range: 90 mm