{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Měrná jednotka rozpětí | metrické | |
| Šířka upnutí min. a | 0 mm | |
| Šířka upnutí max. a | 90 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Klešťové svěrky / samosvorné kleště / upínací kleštiny | |
| Vlastnosti | Rychlé přestavení | |
| Materiál | Ocel | |
| Povrch | chromované; niklované | |
| Výrobní proces | Kované | |
| Celková délka L | 280 mm | |
| Hmotnost celkem | 710 g |
| Katalogové číslo | 758-2 | |
| EAN / GTIN | 4000896030378 | |
| Číslo výrobce | 758-2 | |
| L-číslo | L60140 1850 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |