Tenaza Grip ∙ 280 mm

Número de artículo: 758-2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Zona de protección ESD (EPA) no
Unidad de medida abertura de sujeción sistema métrico
Abertura de sujeción mín. 0 mm
Abertura de sujeción máx. 90 mm
Contenido pieza única
Tipo de producto Mordazas grip / alicates de bloqueo / alicates de sujeción
Características Ajuste rápido
Material Acero
Superficie aplicación niquelada; cromado/a
Procedimiento de fabricación Con forjado
Longitud total 280 mm
Peso total 710 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 758-2
EAN / GTIN 4000896030378
Número del fabricante 758-2
Número L L60140 1850
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Palanca de desbloqueo rápido
  • Superficie: niquelada
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 280 mm
  • Peso neto (kg): 0.71 kg
  • Rango de apertura: 90 mm