Klešče za oprijem

Št. art.: 758-2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Merska enota, razpon metrično
Vpenjalna širina min. a 0 mm
Vpenjalna širina maks. a 90 mm
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka grip klešče/prijemalne klešče/montažne klešče
Lastnosti Hitra nastavitev
Material Jeklo
Površina kromirano; nikljano
Postopek izdelave kovano
Celotna dolžina L 280 mm
Skupna masa 710 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 758-2
EAN/GTIN 4000896030378
Številka proizvajalca 758-2
L-število L60140 1850
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Ročica za hitro sprostitev
  • Površina: Ponikljana
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 280 mm
  • Neto teža (kg): 0,71 kg
  • Razpon vpenjanja: 90 mm