Upínací kleště

Č. pol.: 758-2
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Samosvorné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 758-2
EAN/GTIN 4000896030378
Číslo výrobcu 758-2
Číslo L L60140 1850

Popis

Popis:

  • Páka pro rychlé odjištění
  • Povrch: niklováno
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 280 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.71 kg
  • Rozsah upnutí: 90 mm