Młotki gumowe białe, Typ: A200

Nr art.: 755550 A200
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
109 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: DIN 5128

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość główki 90 mm
⌀ główki 54 mm
długość trzonka 320 mm
masa 300 g
Norma DIN 5128
Rodzaj produktu Młotek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 755550 A200
EAN / GTIN 4045197720788
Numer producenta 755550 A200
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z ciągliwo-twardej, pochłaniającej energię i dobrze przenoszącej siłę mieszanki gumowej (90 Shore). Zużyte obuchy można wygładzać mechanicznie. Trzonek jesionowy.
biały bijak gumowy nie tworzy smug.

Norma:

DIN 5128

Część zamienna:

Trzonek zamienny dostępny pod nr. 755600.