Gumová palička bílá, Typ: A200

Artiklové číslo: 755550 A200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Gumová palička
Hmotnost celkem 300 g
Délka hlavy 90 mm
Norma DIN 5128
Materiál hlava guma
Barva Bílá
Délka, Násada 320 mm
Materiál, Násada jasanové dřevo
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 755550 A200
EAN / GTIN 4045197720788
Číslo výrobce 755550 A200
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z houževnaté gumy (90 Shore), nepružící; se silným rázovým účinkem. Opotřebované plošky lze opravit odsoustružením. S jasanovou násadou.
Bílé gumové těleso pro práci bez oděrů a vytváření pruhů.

Norma:

DIN 5128

Náhradní díl:

Náhradní násada se dodává pod č. 755600.