Młotki gumowe białe, Typ: A900

Nr art.: 755550 A900
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
105 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Młotki gumowe
Masa całkowita 1 150 g
Długość bijaka 140 mm
Norma DIN 5128
Materiał bijaka guma
Kolor Białe
Długość, Trzonek 380 mm
Materiał, Trzonek drewno jesionowe
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 755550 A900
EAN / GTIN 4045197720818
Numer producenta 755550 A900
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z ciągliwo-twardej, pochłaniającej energię i dobrze przenoszącej siłę mieszanki gumowej (90 Shore). Zużyte obuchy można wygładzać mechanicznie. Trzonek jesionowy.
biały bijak gumowy nie tworzy smug.

Norma:

DIN 5128

Część zamienna:

Trzonek zamienny dostępny pod nr. 755600.