Valkoinen kumivasara A200

Tuote nro.: 755550 A200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
132 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pään pituus 90 mm
Pään ⌀ 54 mm
Varren pituus 320 mm
Paino 300 g
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 755550 A200
EAN / GTIN 4045197720788

Kuvaus

Malli:

Sitkeänkovaa kumia (90 shore-ast.), ei jousta, voimakkaasti sysäävä lyöntivaikutus. Käytetyt kannat voi kunnostaa sorvaamalla. Saarnipuuvarsi
Lyöntipää valkoista kumia, ei jätä jälkiä.

Standardi:

DIN 5128

Varaosa:

Varavarsi on saatavilla nrolla 755600.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat