Gumová palička biela A200

Č. pol.: 755550 A200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
132 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka hlavy 90 mm
⌀ hlavy 54 mm
Dĺžka násady 320 mm
Hmotnosť 300 g
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 755550 A200
EAN/GTIN 4045197720788

Popis

Prevedenie:

Z tvrdej gumy (90 Shore), bez pruženia; so silným účinkom úderu. Opotrebené dráhy je možné opracovať sústružením. S rukoväťou z jaseňového dreva.
Biele gumové telo na prácu bez šmúh.

Norma:

DIN 5128

Náhradní díl:

Náhradná násada je dostupná pod č. 755600.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely