• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Młotki gumowe czarne, Typ: A100

Nr art.: 755500 A100
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
315 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość główki 80 mm
⌀ główki 40 mm
długość trzonka 260 mm
masa 150 g
Rodzaj produktu Młotek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 755500 A100
EAN / GTIN 4045197720719
Numer producenta 755500 A100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z ciągliwo-twardej, pochłaniającej energię i dobrze przenoszącej siłę mieszanki gumowej (90 Shore). Zużyte obuchy można wygładzać mechanicznie. Trzonek jesionowy.

Norma:

DIN 5128

Część zamienna:

Trzonek zamienny dostępny pod nr. 755600.