Rubber hamer zwart A100

Artikelnummer: 755500 A100
op aanvraag
Op voorraad
162 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Koplengte 80 mm
Kop-⌀ 40 mm
Lengte van de steel 260 mm
Gewicht 150 g
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 755500 A100
EAN/GTIN 4045197720719

Omschrijving

Uitvoering:

taaihard rubber (90 Shore), niet verend, met krachtige, drijvende slag. Versleten banen kunnen worden hersteld door ze af te draaien. Met essen steel.

Norm:

DIN 5128

Reservedeel:

Reservesteel onder nr. 755600 verkrijgbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen