Młotki gumowe czarne, Typ: A400

Nr art.: 755500 A400
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Młotki gumowe
masa całkowita 500 g
Długość bijaka 115 mm
Norma DIN 5128
Materiał bijaka guma
Kolor Czarny
Długość, Trzonek 340 mm
Materiał, Trzonek drewno jesionowe
Powierzchnia, Trzonek wersja naturalna
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 755500 A400
EAN / GTIN 4045197720733
Numer producenta 755500 A400
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z ciągliwo-twardej, pochłaniającej energię i dobrze przenoszącej siłę mieszanki gumowej (90 Shore). Zużyte obuchy można wygładzać mechanicznie. Trzonek jesionowy.

Norma:

DIN 5128

Część zamienna:

Trzonek zamienny dostępny pod nr. 755600.