Młotki gumowe czarne B400

Nr art.: 755500 B400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość główki 115 mm
⌀ główki 64 mm
długość trzonka 340 mm
masa 500 g
Rodzaj produktu Młotek

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 755500 B400
EAN / GTIN 4045197720764

Opis

Wykonanie:

Z ciągliwo-twardej, pochłaniającej energię i dobrze przenoszącej siłę mieszanki gumowej (90 Shore). Zużyte obuchy można wygładzać mechanicznie. Trzonek jesionowy.
Jeden obuch płaski, drugi wypukły, beczkowaty.

Norma:

DIN 5128

Część zamienna:

Trzonek zamienny dostępny pod nr. 755600.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka