Gummihammare svart A100 HOLEX

Article no.: 755500 A100
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
315 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

huvudlängd 80 mm
Huvud-⌀ 40 mm
skaftlängd 260 mm
vikt 150 g
Produktslag Hammare

Identification & Classification

Artikkelkode 755500 A100
EAN / GTIN 4045197720719
Manufacturer number 755500 A100
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Av seghårt gummi (90 shore), icke fjädrande och med starkt drivande slagverkan. Nedslitna slag kan renoveras genom svarvning. Med skaft av askträ.

Norm:

DIN 5128

Reservdel:

Reservskaft kan levereras under nr 755600.