Bezodrzutowe młotki z obuchem nylonowym, Trzonek SUPERGLAS, ⌀ obucha: 60mm

Nr art.: 754800 60
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 24,86 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,49 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,49 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ obucha (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał wkładki obucha nylon
Twardość średnio twarde
Średnica powierzchni bicia 60 mm
masa całkowita 1 590 g
Długość całkowita 420 mm
Materiał obudowy stal
Kształt powierzchni bicia kształt okrągły
Odporność na zużycie tak
Seria PB 303
Długość bijaka 120 mm
Właściwości Z tłumieniem odrzutu
Obudowy tak
Wkładka do młotków z miękkim obuchem 2
Kolor Czarny; Białe
Długość, Trzonek 360 mm
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Materiał, Trzonek włókno szklane
Rodzaj produktu młotek z miękkim obuchem
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt uchwyt; Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 754800 60
EAN / GTIN 7610733087129
Numer producenta PB 303.7

Opis

Wykonanie:

Mocny korpus stalowy z czopem mocującym i kołnierzem umożliwiającym zamocowanie wkładek. Wkładki z odpornego na zużycie nylonu (średnio twardego).
z prawie niełamliwym trzonkiem z włókna szklanego SUPERGLAS, uchwyt z czarnego tworzywa sztucznego.
Tłumienie odrzutu dzięki ciężarkom umieszczonym w korpusie. W momencie uderzenia ciężarki przesuwają się ku dołowi, przeciwdziałając odrzutowi.

Zastosowanie:

Do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

Część zamienna:

Wkładki zamienne zob. nr 754720 i 754730.