{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał wkładki obucha | nylon | |
| Twardość | średnio twarde | |
| Średnica powierzchni bicia | 50 mm | |
| masa całkowita | 1 140 g | |
| Długość całkowita | 385 mm | |
| Materiał obudowy | stal | |
| Kształt powierzchni bicia | kształt okrągły | |
| Odporność na zużycie | tak | |
| Seria | PB 303 | |
| Długość bijaka | 110 mm | |
| Właściwości | Z tłumieniem odrzutu | |
| Obudowy | tak | |
| Wkładka do młotków z miękkim obuchem | 2 | |
| Kolor | Czarny; Białe | |
| Długość, Trzonek | 335 mm | |
| Materiał, uchwyt | z tworzywa sztucznego | |
| Materiał, Trzonek | włókno szklane | |
| Rodzaj produktu | młotek z miękkim obuchem | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt; Trzonek |
| Numer artykułu | 754800 50 | |
| EAN / GTIN | 7610733087112 | |
| Numer producenta | PB 303.6 |