Rekyylitön muovivasara, nailonlyömäpäät Superglas-varsi 60 mm

Tuote nro.: 754800 60
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
75 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vasaranpään ⌀ 60 mm
Sarja PB 303
Pään pituus lyömäpäineen 120 mm
Varren pituus 360 mm
Kokonaispituus 420 mm
Paino 1,59 kg
Kotelon materiaali teräs
Istukan materiaali Nailon, valkoinen
Varren materiaali Lasikuitu
rekyylitön kyllä
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 754800 60
EAN / GTIN 7610733087129
Valmistajan numero 303.7

Kuvaus

Malli:

Luja teräksinen välikappale, jossa on kiinnitystapit ja laippa lyömäpäiden kiinnittämistä varten. Lyömäpäät kulutuksenkestävää nailonia (keskikovaa).
Lähes särkymätön varsi SUPERGLAS-lasikuitua, kahva mustaa muovia.
Rekyylitön rungossa olevien painojen ansiosta. Lyötäessä painojen kiihtyvyys suuntautuu alaspäin kimmahdusvoimaa vastaan.

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Varapäät, katso nro 754720 ja 754730.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Vasaranpään ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin