Rekylfri hammer med nylonbaner Superglas-skaft 60 mm

Art.-nr.: 754800 60
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
84 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hammerhoved-⌀ 60 mm
Serie PB 303
Hovedlængde med indsatser 120 mm
Skaftlængde 360 mm
Samlet længde 420 mm
Vægt 1,59 kg
Materiale, hus Stål
Materiale, indsats Nylon, hvid
Materiale, skaft Glasfiber
rekylfri ja
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 754800 60
EAN/GTIN 7610733087129
Producentnummer 303.7

Betegnelse

Udførelse:

Kraftigt stålmellemstykke med holdertapper og krave til fastgørelse af bane. Baner i slidstærkt nylon (middelhårdt).
Med skaft i SUPERGLAS-glasfiber, der ikke kan knække, og greb i sort kunststof.
Rekylfri i kraft af vægte i hammerenheden. Når hammerslaget rammer underlaget, slynges vægtene nedad, og de modvirker dermed tilbageslaget.

Anvendelse:

Til retning af emner og tilpasning af emner på maskinborde eller til bløde slag ved monteringsopgaver.

Reservedel:

Reservebaner, se nr. 754720 og 754730.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Hammerhoved-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven