Ciocan fără recul cu inserţii de nylon Coadă Superglas, ⌀ cap ciocan: 60mm

Cod articol.: 754800 60
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
123 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cap ciocan (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material utilizare nailon
Duritate mediu dur
Diametrul suprafeței de impact 60 mm
Greutate totală 1.590 g
Lungimea totală 420 mm
Materialul carcasei oțel
Forma suprafeței de impact rotund
Rezistent la uzură da
Serie PB 303
Lungimea capului 120 mm
Caracteristici Fără recul
Carcase da
Utilizare ciocan cu cap moale 2
Culoarea negru; alb
Lungime, Coadă 360 mm
Material, mâner plastic
Material, Coadă fibră de sticlă
Tip produs ciocan cu cap moale
Cuprins o singură parte
Coadă/mâner mâner; Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 754800 60
EAN / GTIN 7610733087129
Număr producător PB 303.7

Descriere

Execuţie:

Piesă robustă intermediară din oţel, cu cep de prindere şi manşon pentru prinderea capetelor ataşabile. Capete ataşabile din nylon rezistent la uzură (semidure).
Cu coadă in fibre de sticlă SUPERGLAS, aproape incasabilă, mâner din plastic negru.
Fără recul datorită greutăţii din corpul ciocanului. La impact, greutatea este direcţionată către sol şi acţionează împotriva reculului.

Aplicaţie:

Pentru îndreptarea sau aşezarea pieselor pe masa maşinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

Piese de schimb:

Pentru capete ataşabile de schimb, vezi Cod 754720 şi 754730.