Bezodrzutowe młotki z obuchem nylonowym, trzonek hikorowy, ⌀ obucha: 35mm

Nr art.: 754755 35
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 36,33 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,33 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,74 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
149 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ obucha (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał wkładki obucha nylon
Twardość średnio twarde
Średnica powierzchni bicia 35 mm
masa całkowita 525 g
Długość całkowita 345 mm
Materiał obudowy stal
Kształt powierzchni bicia kształt okrągły
Odporność na zużycie tak
Długość bijaka 104 mm
Właściwości Z tłumieniem odrzutu
Obudowy tak
Wkładka do młotków z miękkim obuchem 1
Długość, Trzonek 310 mm
Materiał, Trzonek Drewno hikory
Rodzaj produktu młotek z miękkim obuchem
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 754755 35
EAN / GTIN 4069515054669
Numer producenta 754755 35
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Tłumienie odrzutu dzięki ciężarkom umieszczonym w korpusie. W momencie uderzenia ciężarki przesuwają się ku dołowi, przeciwdziałając odrzutowi. Mocny korpus stalowy z czopem mocującym i kołnierzem umożliwiającym zamocowanie wkładek. Wkładki z odpornego na zużycie nylonu (średnio twardego). Z trzonkiem z amerykańskiego drewna hikorowego.

Zastosowanie:

do korygowania pozycji detali, do prac montażowychna stołach warsztatowych itp.

Część zamienna:

Obuchy zamienne zob. nr 754756.