Plaktukas be atatrankos su nailoniniais antgaliais riešutmedžio kotas, Plaktuko galvutės ⌀: 35mm

Prekės Nr.: 754755 35
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
162 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plaktuko galvutės ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagų naudojimas nailonas
kietis vidutinio kietumo
Smūgių paviršiaus skersmuo 35 mm
Bendras svoris 525 g
Bendras ilgis 345 mm
korpuso medžiaga plienas
Smūgių paviršiaus forma apval
nedyla taip
Galvutės ilgis 104 mm
Savybės be atatrankos
Korpusai taip
minkšto plaktuko antgalis 1
Ilgis, kotas 310 mm
Medžiaga, kotas Riešutmedis
Produkto rūšis plaktukas minkšta galvute
Turinys atskira dalis
Kotas / rankena kotas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 754755 35
EAN / GTIN 4069515054669
Gamintojo numeris 754755 35
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Be atatrankos dėl svorių plaktuko korpuse. Pakeliant svoriai nusviedžiami žemyn ir veikia priešingai atmušimui. Tvirta plieninė vidurinė dalis su tvirtinimo kakliuku ir pavalkėliu, skirtais antgaliams tvirtinti. Antgaliai iš nesusidėvinčio nailono (vidutinio kietumo). Kotas iš riešutmedžio.

Paskirtis:

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

Atsarginė dalis:

Atsarginius antgalius žr. Nr. 754756.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 

Krepšelyje

Į prekių krepšelį

Prieinamumas