{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał wkładki obucha | nylon | |
| Twardość | średnio twarde | |
| Średnica powierzchni bicia | 50 mm | |
| masa całkowita | 1 060 g | |
| Długość całkowita | 405 mm | |
| Materiał obudowy | stal | |
| Kształt powierzchni bicia | kształt okrągły | |
| Odporność na zużycie | tak | |
| Długość bijaka | 110 mm | |
| Właściwości | Z tłumieniem odrzutu | |
| Obudowy | tak | |
| Wkładka do młotków z miękkim obuchem | 1 | |
| Długość, Trzonek | 355 mm | |
| Materiał, Trzonek | Drewno hikory | |
| Rodzaj produktu | młotek z miękkim obuchem | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Trzonek/uchwyt | Trzonek |
| Numer artykułu | 754755 50 | |
| EAN / GTIN | 4069515054683 | |
| Numer producenta | 754755 50 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |