{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| material, vložek | najlon | |
| trdota | srednje trdo | |
| Premer udarne površine | 35 mm | |
| Skupna masa | 525 g | |
| Skupna dolžina | 345 mm | |
| material ohišja | jeklo | |
| Oblika udarne površine | okroglo | |
| odporno na obrabo | Da | |
| Dolžina glave | 104 mm | |
| Lastnosti | brez odboja | |
| Ohišja | da | |
| vložek za mehka kladiva | 1 | |
| Dolžina, roč. | 310 mm | |
| Material, roč. | Hikorijev les | |
| Vrsta izdelka | mehka kladiva | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Držalo/ročaj | roč. |
| Številka izdelka | 754755 35 | |
| EAN/GTIN | 4069515054669 | |
| Številka proizvajalca | 754755 35 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |