Kladivo bez zpětného rázu s nylonovými vložkami Násada z hikorového dřeva, ⌀ hlavy kladiva: 35mm

Artiklové číslo: 754755 35
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
154 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavy kladiva (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál vložka nylon
Tvrdost středně tvrdý
Průměr plochy nárazu 35 mm
Hmotnost celkem 525 g
Celková délka 345 mm
Materiál pouzdra ocel
Tvar plochy nárazu kulatá
Odolná proti opotřebení ano
Délka hlavy 104 mm
Vlastnosti bez zpětného rázu
Kryty a korpusy ano
Použití paličky s měkkým čelem 1
Délka, Násada 310 mm
Materiál, Násada Hikorové dřevo
Druh produktu palička s měkkým čelem
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 754755 35
EAN / GTIN 4069515054669
Číslo výrobce 754755 35
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Bez zpětného rázu díky závažím v korpusu kladiva. Při úderu jsou závaží vržena směrem dolů a působí tak proti zpětnému rázu. Silná ocelová střední část s úchytným čepem a nákružkem pro uložení vložek. Vložky z nylonu odolného proti opotřebení (středně tvrdé). S násadou z amerického hikorového dřeva.

Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na stolech strojů resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní vložky viz č. 754756.