Korpusy młotków SIMPLEX, bez wkładek, bez trzonka, do ⌀ obudowy / materiału obudowy: 30Gmm

Nr art.: 753310 30G
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
83 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do ⌀ obudowy / materiału obudowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ korpusu 30 mm
Seria SIMPLEX
⌀ robocza obuchów 30 mm
masa 225 g
materiał obudowy staliwo
Rodzaj produktu Obuchy do miękkich młotków

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 753310 30G
EAN / GTIN 4030618301295
Numer producenta 3011.030
Producent/osoba odpowiedzialna Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Opis

Wykonanie:

Stabilny, dwuelementowy korpus, z aluminium albo żeliwa ciągliwego. Zależnie od przeznaczenia, możliwość zastosowania obuchów o różnych właściwościach. Wszysykie obuchy można ze sobą komponować.

Zastosowanie:

Wielk. A = z korpusem aluminiowym: do lekkich prac, np. do pozycjonowania detali.
Wielk. G = z korpusem z żeliwa ciągliwego: do prac wymagających mocnych uderzeń np. do montażu
części maszyn itp.

Pasuje do:

Młotki SIMPLEX z wymiennymi obuchami nr 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.

Wskazówka:

Oznaczenie wielkości z symbolem = korpus aluminiowy, = korpus z żeliwa ciągliwego.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "SIMPLEX" Zobacz wszystkie