Carcasa de martillo blando SIMPLEX sin bocas, sin mango, para ⌀ de carcasa / material: 30Gmm

Número de artículo: 753310 30G
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
172 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ de carcasa / material (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SIMPLEX
Denominación del fabricante SIMPLEX-Schonhammergehäuse
Para forma de superficie de golpeo forma redonda
Diámetro de la superficie de impacto 30 mm
Material fundición maleable
Fijación del mango a la carcasa Tornillo
Tipo de producto Carcasa de martillo blando

Identificación y clasificación

Número de artículo 753310 30G
EAN / GTIN 4030618301295
Número del fabricante 3011.030
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Ejecución:

Carcasa de sujeción estable de dos piezas, de aluminio o fundición maleable. Se ofrecen bocas adecuadas para diversas aplicaciones de mecanizado. Todos los tipos de bocas se pueden combinar también entre sí.

Aplicación:

Tam.A = carcasa de aluminio: para trabajos ligeros, p. ej. impactos para posicionamiento.
Tam. G = carcasa de fundición maleable: para impactos fuertes e intensos, p. ej. alineación de piezas de máquinas, etc.

Idóneo para:

Martillo blando SIMPLEX n.° 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.

Nota:

Indicación de tamaño con A = carcasa de aluminio; G = carcasa de fundición maleable.