Młotki SIMPLEX z wymiennymi obuchami, mieszanka gumowa, czarny, ⌀ korpusu / materiał: 30Gmm

Nr art.: 752800 30G
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
89 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ korpusu / materiał (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria SIMPLEX
długość bijaka z obuchami 90 mm
⌀ robocza obuchów 30 mm
długość trzonka 260 mm
długość całkowita 300 mm
masa 0,345 kg
materiał obudowy staliwo
materiał wkładki Kompozyt gumowy, średnio twardy
Materiał trzonka drewniane
kolor czarny
Rodzaj produktu Młotek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 752800 30G
EAN / GTIN 4030618300045
Numer producenta 3002.030
Producent/osoba odpowiedzialna Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Opis

Wykonanie:

Stabilny, 2-elementowy korpus z 2 wymiennymi obuchami. Zależnie od przeznaczenia możliwość zastosowania obuchów o różnych właściwościach.
Wszystkie obuchy można ze sobą komponować.
Młotki montażowe, korpus z aluminium lub żeliwa ciągliwego, trzonek drewniany.

Zastosowanie:

Wielk. A = z korpusem aluminiowym: do lekkich prac, np. do pozycjonowania detali.
Wielk. G = z korpusem z żeliwa ciągliwego: do prac wymagających mocnych uderzeń np. do montażu
części maszyn itp.

Część zamienna:

Trzonek zamienny dostępny pod nr. 753400, a korpusy młotków pod nr. 753310.

Wskazówka:

Oznaczenie wielkości z symbolem = korpus aluminiowy, = korpus z żeliwa ciągliwego.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "SIMPLEX" Zobacz wszystkie