Młotki SIMPLEX z trzonkiem, bez wkładek wymiennych obuchów, ⌀ korpusu / materiał: 30Gmm

Nr art.: 753300 30G
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 36,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 25,13 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
62 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ korpusu / materiał (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita
300 mm
Średnica obudowy
30 mm
Materiał obudowy
staliwo
Możliwość łączenia obuchów
tak
Seria
SIMPLEX-Schonhammer
Oznaczenie producenta
SIMPLEX-Schonhammer ohne Einsätze mit Stiel
Opakowanie
luzem
Długość bijaka
90 mm
Obudowy
tak
Wkładka do młotków z miękkim obuchem
bez obuchu
Kolor
Czerwony
Długość, Trzonek
260 mm
Materiał, Trzonek
drewno
Powierzchnia, Trzonek
wersja naturalna
Rodzaj produktu
młotek z miękkim obuchem
Zawartość
część pojedyncza
Trzonek/uchwyt
Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 753300 30G
EAN / GTIN 2050001008404
Numer producenta 753300 30G

Opis

Wykonanie:

Stabilny, 2-elementowy korpus z 2 wymiennymi obuchami. Zależnie od przeznaczenia możliwość zastosowania obuchów o różnych właściwościach.
Wszystkie obuchy można ze sobą komponować.
Młotki montażowe, korpus z aluminium lub żeliwa ciągliwego, trzonek drewniany.
Młotki montażowe korpus z aluminium lub żeliwa ciągliwego, trzonek drewniany.

Zastosowanie:

Wielk. A = z korpusem aluminiowym: do lekkich prac, np. do pozycjonowania detali.
Wielk. G = z korpusem z żeliwa ciągliwego: do prac wymagających mocnych uderzeń np. do montażu części maszyn itp.

Część zamienna:

Trzonek zamienny dostępny pod nr. 753400, a korpusy młotków pod nr. 753310.

Wskazówka:

Oznaczenie wielkości z symbolem A = korpus aluminiowy, G = korpus z żeliwa ciągliwego.