Palička SIMPLEX bez vložek s násadou, ⌀ / materiál pláště: 30Gmm

Artiklové číslo: 753300 30G
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
94 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ / materiál pláště (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 300 mm
Průměr krytu 30 mm
Materiál pouzdra ocelová litina
Hlavice lze kombinovat ano
Řada SIMPLEX-Schonhammer
Označení výrobce SIMPLEX-Schonhammer ohne Einsätze mit Stiel
Obal volné
Délka hlavy 90 mm
Kryty a korpusy ano
Použití paličky s měkkým čelem bez vložky
Barva červená
Délka, Násada 260 mm
Materiál, Násada dřevo
Povrch, Násada přírodní
Druh produktu palička s měkkým čelem
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 753300 30G
EAN / GTIN 2050001008404
Číslo výrobce 753300 30G

Popis

Provedení:

Stabilní, dvoudílné upínací pouzdro se dvěma výměnnými vložkami. Pro různé druhy použití jsou k dispozici vhodné vložky. Veškeré druhy vložek lze vzájemně kombinovat.
Kladiva s měkkým čelem a kladiva: Pouzdro z hliníku nebo temperované litiny; dřevěná násada.
Kladiva s měkkým čelem a kladiva: Pouzdro z hliníku nebo temperované litiny; dřevěná násada.

Použití:

Vel. A = Hliníkové pouzdro: Pro lehké práce např. polohovací údery.
Vel. G = Pouzdro z temperované litiny: Pro těžké, silné údery, např. montáž strojních součástí atd.

Náhradní díl:

Náhradní násada se dodává pod č. 753400 a pouzdro paličky pod č. 753310.

Poznámka:

Označení velikosti s A = hliníkové pouzdro; G = pouzdro z temperované litiny.