Martillo blando SIMPLEX sin bocas, con mango, ⌀ de carcasa / Material: 30Gmm

Número de artículo: 753300 30G
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
148 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de carcasa / Material (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 300 mm
Diámetro de la carcasa 30 mm
Material carcasa fundición de acero
Insertos combinables sí
Serie SIMPLEX-Schonhammer
Denominación del fabricante SIMPLEX-Schonhammer ohne Einsätze mit Stiel
Embalaje sueltos
Longitud de cabeza 90 mm
Carcasa sí
Inserto martillo blando sin inserto
Color rojo
Longitud, Mango 260 mm
Material, Mango madera
Superficie, Mango natural
Tipo de producto martillo blando
Contenido pieza única
Mango Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 753300 30G
EAN / GTIN 2050001008404
Número del fabricante 753300 30G

Descripción

Ejecución:

Carcasa de sujeción rígida de dos piezas con dos bocas intercambiables. Se ofrecen bocas adecuadas para diversas aplicaciones de mecanizado.
Todos los tipos de bocas se pueden combinar también entre sí.
Martillo blando y martillo para repujar: carcasa de aluminio o fundición maleable; mango de madera.
Martillo blando y martillo para repujar: carcasa de aluminio o fundición maleable; mango de madera.

Aplicación:

Tam.A = carcasa de aluminio: para trabajos ligeros, p. ej. impactos para posicionamiento.
Tam. G = carcasa de fundición maleable: para impactos fuertes e intensos, p. ej. alineación de piezas de máquinas, etc.

Pieza de repuesto:

Mango de recambio disponible en n.° 753400 y carcasa de martillo blando en el n.° 753310.

Nota:

Indicación de tamaño con A = carcasa de aluminio; G = carcasa de fundición maleable.