SIMPLEX kímélő kalapács betétek nélkül, nyéllel, Ház ⌀ / alapanyag: 30Gmm

Cikkszám: 753300 30G
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
84 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ház ⌀ / alapanyag (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Ház ⌀ 30 mm
Sorozat SIMPLEX kímélő kalapács
Fejhossz betétekkel 90 mm
Betét ütőfelület ⌀ 30 mm
Nyélhossz 260 mm
Teljes hossz 300 mm
Ház anyaga Acélöntvény
Termék fajtája Kímélő kalapács ház

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 753300 30G
EAN / GTIN 2050001008404

Leírás

Kivitel:

Stabil, kétrészes alumínium ház két cserélhető betéttel. Különböző megmunkálási célokra megfelelő betétek állnak rendelkezésre.
Minden betéttípus kombinálható is egymással.
Kímélő és domborító kalapácsok: Alumínium vagy temperöntvény ház; fa nyél.
Kímélő és domborító kalapácsok: Alumínium vagy temperöntvény ház; fa nyél.

Felhasználás:

A méret = Alumínium ház: Könnyű munkákhoz, pl. pozícionáló ütésekhez.
G méret = Temperöntvény ház: Súlyos, erős ütésekhez, pl. gépalkatrészek stb. felhelyezésére.

Alkatrész:

Tartalék nyél a 753400 sz. alatt és kímélő kalapács tartórész a 753310 sz. alatt kapható.

Figyelem:

Méretjelölés: A = alumínium ház; G = temperöntvény ház

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek