SIMPLEX mekani čekić bez umetaka s drškom, ⌀ kućišta / materijal: 30Gmm

Artikl br.: 753300 30G
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
84 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ kućišta / materijal (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ kućišta 30 mm
Serija SIMPLEX mekani čekić
Duljina glave s umecima 90 mm
⌀ udarne površine umetka 30 mm
Duljina drške 260 mm
Ukupna duljina 300 mm
Materijal za kućišta Čelični lijev
Vrsta proizvoda Kućište mekog čekića

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 753300 30G
EAN / GTIN 2050001008404

Opis

Izvedba:

Stabilno, dvodijelno stezno kućište s dva izmjenjiva umetka. Za različite svrhe obrade na raspolaganju su odgovarajući umetci.
Sve vrste uložaka se mogu kombinirati.
Industrijski malj i mekani čekić: kućište od aluminija ili temper lijeva; drvena drška.
Industrijski malj i mekani čekić: kućište od aluminija ili temper lijeva; drvena drška.

Upotreba:

Vel. A = kućište od aluminija: za lagani rad npr. pozicioniranje.
Vel. L = kućište od temper lijeva: za teške, snažne udare, npr. postavljanje dijelova strojeva itd.

Zamjenski dio:

Zamjenska drška dostupna je pod br. 753400, a kućište za mekani čekić pod br. 753310.

Napomena:

Označavanje veličine s A = kućištem od aluminija; L = kućište od temper lijeva.