{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał wkładki obucha | z tworzywa sztucznego; z tworzywa sztucznego | |
| Średnica powierzchni bicia | 50 mm; 50 mm | |
| Masa całkowita | 720 g | |
| Długość całkowita | 365 mm | |
| Średnica obudowy | 50 mm | |
| Materiał obudowy | aluminium | |
| Twardość | twarde; twarde | |
| Seria | SIMPLEX | |
| Kształt powierzchni bicia | kształt okrągły; kształt okrągły | |
| Oznaczenie producenta | SIMPLEX-Schonhammer mit Kunststoff-Einsätzen | |
| Możliwość łączenia obuchów | tak | |
| Kolor | Czerwony | |
| Długość bijaka | 135 mm | |
| Obudowy | tak | |
| Wkładka do młotków z miękkim obuchem | 1; 2 | |
| Długość, Trzonek | 310 mm | |
| Materiał, Trzonek | drewno | |
| Rodzaj produktu | młotek z miękkim obuchem | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Trzonek/uchwyt | Trzonek |
| Numer artykułu | 752900 50A | |
| EAN / GTIN | 4030618300465 | |
| Numer producenta | 3106.050 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com |