{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał wkładki obucha |
z tworzywa sztucznego; z tworzywa sztucznego
|
|
| Średnica powierzchni bicia |
40 mm; 40 mm
|
|
| masa całkowita |
390 g
|
|
| Długość całkowita |
330 mm
|
|
| Średnica obudowy |
40 mm
|
|
| Materiał obudowy |
aluminium
|
|
| Twardość |
twarde; twarde
|
|
| Kształt powierzchni bicia |
kształt okrągły; kształt okrągły
|
|
| Możliwość łączenia obuchów |
tak
|
|
| Seria |
SIMPLEX
|
|
| Oznaczenie producenta |
SIMPLEX-Schonhammer mit Kunststoff-Einsätzen
|
|
| Długość bijaka |
110 mm
|
|
| Obudowy |
tak
|
|
| Wkładka do młotków z miękkim obuchem |
1; 2
|
|
| Kolor |
Czerwony
|
|
| Długość, Trzonek |
280 mm
|
|
| Materiał, Trzonek |
drewno
|
|
| Rodzaj produktu |
młotek z miękkim obuchem
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
|
| Trzonek/uchwyt |
Trzonek
|
| Numer artykułu | 752900 40A | |
| EAN / GTIN | 4030618300458 | |
| Numer producenta | 3106.040 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com |