Martillo blando SIMPLEX con bocas de plástico, rojo, ⌀ de carcasa / Material: 50Amm

Número de artículo: 752900 50A
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
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de carcasa / Material (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material inserto plástico; plástico
Diámetro de la superficie de impacto 50 mm; 50 mm
Peso total 720 g
Longitud total 365 mm
Diámetro de la carcasa 50 mm
Material carcasa aluminio
Dureza duro/a; duro/a
Serie SIMPLEX
Forma de la superficie de impacto forma redonda; forma redonda
Denominación del fabricante SIMPLEX-Schonhammer mit Kunststoff-Einsätzen
Insertos combinables
Color rojo
Longitud de cabeza 135 mm
Carcasa
Inserto martillo blando 1; 2
Longitud, Mango 310 mm
Material, Mango madera
Tipo de producto martillo blando
Contenido pieza única
Mango Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 752900 50A
EAN / GTIN 4030618300465
Número del fabricante 3106.050
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Ejecución:

Carcasa de sujeción rígida de dos piezas con dos bocas intercambiables. Se ofrecen bocas adecuadas para diversas aplicaciones de mecanizado.
Todos los tipos de bocas se pueden combinar también entre sí.
Martillo blando y martillo para repujar: carcasa de aluminio o fundición maleable; mango de madera.

Aplicación:

Tam.A = carcasa de aluminio: para trabajos ligeros, p. ej. impactos para posicionamiento.
Tam. G = carcasa de fundición maleable: para impactos fuertes e intensos, p. ej. alineación de piezas de máquinas, etc.

Pieza de repuesto:

Mango de recambio disponible en n.° 753400 y carcasa de martillo blando en el n.° 753310.

Nota:

Indicación de tamaño con A = carcasa de aluminio; G = carcasa de fundición maleable.
En la carcasa de aluminio no se pueden montar insertos de metal blando (Ho n.º 754000).