Młotki SIMPLEX z wymiennymi obuchami z tworzywa sztucznego, czerwone, ⌀ korpusu / materiał: 40Gmm

Nr art.: 752900 40G
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 25,13 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ korpusu / materiał (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał wkładki obucha
z tworzywa sztucznego; z tworzywa sztucznego
Średnica powierzchni bicia
40 mm; 40 mm
masa całkowita
635 g
Długość całkowita
330 mm
Średnica obudowy
40 mm
Materiał obudowy
staliwo
Twardość
twarde; twarde
Kształt powierzchni bicia
kształt okrągły; kształt okrągły
Możliwość łączenia obuchów
tak
Seria
SIMPLEX
Oznaczenie producenta
SIMPLEX-Schonhammer mit Kunststoff-Einsätzen
Długość bijaka
110 mm
Obudowy
tak
Wkładka do młotków z miękkim obuchem
1; 2
Kolor
Czerwony
Długość, Trzonek
280 mm
Materiał, Trzonek
drewno
Rodzaj produktu
młotek z miękkim obuchem
Zawartość
część pojedyncza
Trzonek/uchwyt
Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 752900 40G
EAN / GTIN 4030618300144
Numer producenta 3006.040
Producent/osoba odpowiedzialna Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Opis

Wykonanie:

Stabilny, 2-elementowy korpus z 2 wymiennymi obuchami. Zależnie od przeznaczenia możliwość zastosowania obuchów o różnych właściwościach.
Wszystkie obuchy można ze sobą komponować.
Młotki montażowe, korpus z aluminium lub żeliwa ciągliwego, trzonek drewniany.

Zastosowanie:

Wielk. A = z korpusem aluminiowym: do lekkich prac, np. do pozycjonowania detali.
Wielk. G = z korpusem z żeliwa ciągliwego: do prac wymagających mocnych uderzeń np. do montażu
części maszyn itp.

Część zamienna:

Trzonek zamienny dostępny pod nr. 753400, a korpusy młotków pod nr. 753310.

Wskazówka:

Oznaczenie wielkości z symbolem A = korpus aluminiowy, G = korpus z żeliwa ciągliwego.