{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość | 50 mm | |
| Szerokość szczeliny montażowej | 24 mm | |
| Min. wysokość mocowania | 200 mm | |
| Maks. wysokość mocowania | 320 mm | |
| Maks. siła mocowania | 19 kN | |
| Szerokość rowka | 18 mm | |
| Rodzaj produktu | Łapa dociskowa |
| Numer artykułu | 75028 | |
| EAN / GTIN | 4020772075026 | |
| Numer producenta | 75028 | |
| Numer L | L30130 45 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |