• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufenpratze

Artikel-Nr.: 75028
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 75028
EAN / GTIN 4020772075026
Herstellernummer 75028
L-Nummer L30130 45
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Stufenpratze, Spezialguss, Schraube und Gewindehülse 8.8.

Merkmal:

  • Größe: 18-4
  • Nut: 18
  • Spannkraft max.*: 19,0 kN
  • Md: 130 Nm
  • B: 50
  • C: 24
  • H: 200-320
  • L: 125
  • S: 3,75
  • Gewicht: 4750 g