Brides de serrage

Réf.: 75028
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Largeur 50 mm
Largeur fente de montage 24 mm
Hauteur de serrage min. 200 mm
Hauteur serrage max. 320 mm
Force de serrage max. 19 kN
Largeur rainure 18 mm
Type de produit bride de serrage

Identification et classification

Référence article 75028
EAN / GTIN 4020772075026
Réf. fabricant 75028
Article hors catalogue L30130 45
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Collier étagé, fonte spéciale, vis et manchon fileté 8,8.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 18-4
  • Rainure: 18
  • Force de serrage max.*: 19,0 kN
  • Md: 130 Nm
  • B: 50
  • C: 24
  • H: 200-320
  • L: 125
  • S: 3,75
  • Poids: 4750 g