Morsetto a gradini

Codice art.: 75028
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Larghezza 50 mm
Larghezza slot di montaggio 24 mm
Altezza di serraggio min. 200 mm
Altezza serraggio massimo 320 mm
Forza di serraggio max. 19 kN
Larghezza scanalatura 18 mm
Tipo di prodotto Staffa di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 75028
EAN / GTIN 4020772075026
Codice del produttore 75028
Numero-L L30130 45
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto a gradini, ghisa speciale, vite e manicotto filettato 8,8.

Proprietà:

  • Dimensione: 18-4
  • Scanalatura: 18
  • Forza di serraggio max.*: 19,0 kN
  • Md: 130 Nm
  • B: 50
  • C: 24
  • H: 200-320
  • L: 125
  • S: 3,75
  • peso: 4750 g