Zestaw punktaków samocentr. 6-16 mm

Nr art.: 749810
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
66 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Min. średnica otworu 6 mm
Maks. średnica otworu 16 mm
Liczba narzędzi 3
Oznaczenie producenta Zentrierkörner-Sortiment 6 − 16 mm
Kolor Szare
Zawartość Asortyment
Rodzaj produktu Punktak
Kształt trzonka kształt okrągły
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 749810
EAN / GTIN 4049002023880
Numer producenta 430 143
Producent/osoba odpowiedzialna Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Wykonanie:

Punktak składa się z kła, tulejki prowadzącej i ze szczelinowej tulejki centrującej. Możliwość podszlifowania kła.

Zastosowanie:

Punktowanie otworów ze wzorców lub szablonów.

W dostawie:

Po 1 punktaku samocentruj. nr 749800, wielk. 6-8/8-11 i 11-16.

W dostawie:

po 1 szt. punktaka samocentrującego nr 749800: wielk. 6-8; 8-11; 11-16