Garnitura centrirnih točkala 6 − 16 mm

Artikl br.: 749810
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
85 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj točkala za centriranje 3
za ⌀ bušenja 6 mm - 18 mm
Vrsta proizvoda Točkala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 749810
EAN / GTIN 4049002023880
Broj proizvođača R430 143

Opis

Izvedba:

Sastoji se od točkala, vodilice i prorezanog vanjskog rukavca. Točkalo se može brusiti.

Upotreba:

Točanje komponente ili uzorka.

Opseg isporuke:

Po 1 komad podesivog točkala art. 749800, vel. 6 − 8 / 8 − 11 i 11 − 16.

Opseg isporuke:

Po 1 komad podesivog točkala br. 749800: vel. 6-8; 8-11; 11-16

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi