Sada středicích důlčíků 6 – 16 mm

Artiklové číslo: 749810
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr otvoru min. 6 mm
Průměr otvoru max. 16 mm
Počet kusů nářadí 3
Označení výrobce Zentrierkörner-Sortiment 6 − 16 mm
Barva Šedá
Obsah Sortiment
Druh produktu Důlčík
Tvar hřídele kulatá
Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 749810
EAN / GTIN 4049002023880
Číslo výrobce 430 143
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Provedení:

Skládá se z kolíku, vodicího pouzdra a drážkového středicího pouzdra. Kolík důlčíku je možno brousit.

Použití:

Důlkování podle vzorového obrobku nebo šablony.

Rozsah dodávky:

Po 1 ks středicích důlčíků č. 749800, vel. 6 − 8 / 8 − 11 a 11 − 16.

Rozsah dodávky:

Po 1 ks středicího důlčíku č. 749800: vel. 6-8; 8-11; 11-16