Központosító pontozó készlet 6 − 16 mm

Cikkszám: 749810
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
73 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Központosító pontozók száma 3
Furat ⌀ 6 mm - 18 mm
Termék fajtája Pontozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 749810
EAN / GTIN 4049002023880
Gyártó száma 430 143
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Kivitel:

Tartalmaz egy pontozóhegyet, vezetőperselyt és hasított központosító hüvelyt. Utánköszörülhető pontozóhegy.

Felhasználás:

Munkadarab-minta vagy a sablon szerinti pontozáshoz.

Tartalom:

1-1 darab központosító pontozó 749800 sz., 6 − 8 / 8 − 11 és 11 − 16 méret.

Tartalom:

1–1 db 749800 sz. központosító pontozó: 6-8; 8-11; 11-16 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek