Assortiment centerponsen 6 − 16 mm

Artikelnummer: 749810
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
74 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal centerponsen 3
voor boring-⌀ 6 mm - 18 mm
Producttype Centerpons

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 749810
EAN/GTIN 4049002023880
Nummer fabrikant 430 143
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Uitvoering:

Bestaat uit een ponsstift, een geleidingsbus en een centreerhuls met sleuven. De ponsstift kan worden nageslepen.

Toepassing:

Centrering overnemen van een te kopiëren werkstuk of een sjabloon.

Levering:

Centerpons nr. 749800, maat 6 − 8 / 8 − 11 en 11 − 16, 1 van elk.

Levering:

Telkens 1 centerpons nr. 749800: Maat 6-8; 8-11; 11-16

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan