Punktaki automatyczne z kłem, długość całkowita: 160mm

Nr art.: 749400 160
Rabat
125,58 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 714 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Właściwości Automatyczny
Długość całkowita 160 mm
Średnica trzonka 16 mm
Materiał specjalna stal narzędziowa
Min. siła uderzenia 88 N
Maks. siła uderzenia 176 N
Kolor Czerwony; Srebrna
Zawartość Część pojedyncza
Rodzaj produktu Punktak
Kształt trzonka kształt okrągły
Kształt obucha okrągłe
Powierzchnia Radełkowane
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 749400 160
EAN / GTIN 4045197482204
Numer producenta 749400 160
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Gruby, radełkowany uchwyt z wymiennym, hartowanym kłem i ergonomiczną końcówką zapewniającą komfort użytkowania. Siła uderzenia regulowana pokrętłem.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa.