Automatisk kørner med spids 160 mm

Art.-nr.: 749400 160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.131 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 160 mm
Skaft-⌀ 16 mm
Min. slagkraft 88 N
Maks. slagkraft 176 N
Materiale Special-værktøjsstål
Produkttype Kørnere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 749400 160
EAN/GTIN 4045197482204

Betegnelse

Udførelse:

Krydsriflet, kraftigt skaft med hærdet, udskiftelig spids og ergonomisk endestykke af hensyn til høj brugerkomfort. Slagstyrken kan frit indstilles ved at dreje endestykket.

Materiale:

Special-værktøjsstål.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele