Automatische centerpons met punt 160 mm

Artikelnummer: 749400 160
op aanvraag
Op voorraad
985 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 160 mm
Schacht-⌀ 16 mm
Minimale slagkracht 88 N
Maximale slagkracht 176 N
Materiaal Hoogwaardig gereedschapsstaal
Producttype Centerpons

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 749400 160
EAN/GTIN 4045197482204

Omschrijving

Uitvoering:

Geruwde, sterke schacht met geharde, verwisselbare punt en ergonomisch eindstuk voor een groot bedieningscomfort. De slagkracht kan door het draaien van het eindstuk vrij worden ingesteld.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen