{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Caracteristici | Cu bătaie automată | |
| Lungimea totală | 160 mm | |
| Diametrul arborelui | 16 mm | |
| Material | oţel special pentru scule | |
| Forță de impact min. | 88 N | |
| Forță de impact max. | 176 N | |
| Culoarea | roşu; argintiu | |
| Cuprins | O singură parte | |
| Tip produs | Punctator | |
| Forma arborelui | rotund | |
| Forma capului de impact | rotund | |
| Suprafaţă | Cablat | |
| Coadă/mâner | Fără mâner / coadă |
| Cod articol | 749400 160 | |
| EAN / GTIN | 4045197482204 | |
| Număr producător | 749400 160 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |